カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「cdb-35」の検索結果

CDボックス クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷CDにピッタリサイズの収納ボックスです。 奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です。 蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています。 収納物を固定することができる仕切りが付いています。付属品仕切り金具1個トラスコ品番412-8818材質ポリプロピレン(PP)色クリア質量(g)426収納枚数(枚)28有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)129×303×148外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)164×353×155収納の目安CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)164×353×155有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)129×303×148
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から32日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子付入数1台
熱交換器 FCDB
大生工業¥199,800税込¥219,7801台22日以内出荷遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
『パーツ販売』14 SA スピンジョイ
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-35
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-35
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷ストローク(mm)35クッション(-) 両側クッション付作動方式複動チューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ