カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 物流用品(2)
- 切削工具(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「cde-14」の検索結果

プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(3本)当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
飛龍
ナカオ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。仕様(社)仮設工業会認定品種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階)最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1400~1800
ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付
未来工業¥119~税込¥131~1個(1個)ほか翌日出荷から翌々日出荷釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
ニュー送りエンド
未来工業¥2,398税込¥2,6381セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止のシール付です。仕様波付CD管用
F・ころエンド(スクリュー釘付)
未来工業¥139~税込¥153~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
ケナメタル¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
セーフティーガード SGS-810
ナカオ¥24,980税込¥27,4781セット(2本)当日出荷セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。用途側面方向への端部感知として。トラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4材質アルミ質量(kg)1.4