カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdg1bn40-150」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1BN40-150+100Z) SMCCD Series(CDG1BN40-150+100Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)100
CD Series(CDG1BN40-150AZ) SMCCD Series(CDG1BN40-150AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1BN40-150+150Z) SMCCD Series(CDG1BN40-150+150Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN40-150+10Z) SMCCD Series(CDG1BN40-150+10Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)10
耐水性向上シリンダ  CDG1BN40-1 SMC耐水性向上シリンダ CDG1BN40-1SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150JZ)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150KZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150KZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150FZ)SMC
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150JZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ SMC標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN40-150TZ) SMCCG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN40-150TZ)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式単動引込みストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-150AZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-15~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN40-15~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-}SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-1500Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-1500Z)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1500クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-}SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
10 Series(10-CDG1) SMC10 Series(10-CDG1)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1BN40 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1BN40SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BN40-245+150Z) SMCCD Series(CDG1BN40-245+150Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)245ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN40-20+150Z) SMCCD Series(CDG1BN40-20+150Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN50-40+150Z) SMCCD Series(CDG1BN50-40+150Z)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)40ストロークB(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CD Series(CDG1BN40R) SMCCD Series(CDG1BN40R)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BN40V) SMCCD Series(CDG1BN40V)SMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
9,698税込10,668
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-}SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-}SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ