カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
「cdg1fa25-150ーh7」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-150JZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-150Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-110Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-128Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)128クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-150KZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-155Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)155クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-180JZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-220Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-200JZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-225Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-250Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-245JZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)245クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-280Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)280
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-300JZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-302Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)302クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-40Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-30Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-50Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-65Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-88Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)88クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし