曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-220Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-220Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33452055CDG1FA25-220Z-XC6(-) オートスイッチなし
11,770
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33452082CDG1FA25-220Z-M9PLM9P
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33452107CDG1FA25-220Z-M9BZM9B
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33452125CDG1FA25-220Z-B54LB54
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33452046CDG1FA25-220Z(-) オートスイッチなし
10,510
取扱い終了
返品不可
33452064CDG1FA25-220Z-A93LA93
15,130
取扱い終了
返品不可
33452073CDG1FA25-220Z-M9BLM9B
17,330
取扱い終了
返品不可
33452098CDG1FA25-220Z-M9NWLM9NW
17,880
取扱い終了
返品不可
33452116CDG1FA25-220Z-B54B54
18,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする