カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
「cdj2b10-45az-b」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)
SMC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)45取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45AZ)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-45AZ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-45AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45AZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-45AZ)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-45AZ
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵