カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdj2b10-60z-b」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-60~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CDJ2B10 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CDJ2B10SMC
4,498税込4,948
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-60Z)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-6SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDJ2WB10) SMCCD Series(CDJ2WB10)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMCCJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッドSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-ZSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-ZSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-60ZSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CD Series(CDJ2YF10) SMCCD Series(CDJ2YF10)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-60Z)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-60Z)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2RKA10) SMCCD Series(CDJ2RKA10)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-60Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-60Z)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CD Series(CDJ2YL10) SMCCD Series(CDJ2YL10)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2YB10) SMCCD Series(CDJ2YB10)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD10) SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD10)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-60ZSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
25A Series(25A-CDJ2) SMC25A Series(25A-CDJ2)SMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-Zシリーズ SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 11-CJ2-ZシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB10) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB10)SMC
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
21 Series(21) SMC21 Series(21)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2B10 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2B10SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2E16 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2E16SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2B10-60+60Z) SMCCD Series(CDJ2B10-60+60Z)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)60
CD Series(CDJ2B10-20+60Z) SMCCD Series(CDJ2B10-20+60Z)SMC
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)20ストロークB(mm)60
CD Series(CDJ2B16-45+60Z) SMCCD Series(CDJ2B16-45+60Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)60
CD Series(CDJ2B16-16+60Z) SMCCD Series(CDJ2B16-16+60Z)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)16ストロークB(mm)60