カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
絞り込み
ブランド
「cdj2b16-150」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150ARZ)
SMC¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150Z)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150Z
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150RZ)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150RZ
SMC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150AZ
SMC¥11,160~税込¥12,276~1個3日以内出荷ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-150AZ)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2B16-150+50Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)150ストロークB(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-150ARZ
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150SRZ)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150TZ)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-150SZ)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1
SMC(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CDJ2B16
SMC¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2B16-15+0Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)0
CD Series(CDJ2B16-10+150Z)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)10ストロークB(mm)150
CD Series(CDJ2B16-50+150Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッド
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上