カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
絞り込み
ブランド
「cdj2b16-15z」の検索結果

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15Z)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-15Z
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1
SMC(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-15-~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CJ2-Zシリーズ 25A-CDJ2B16
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2B16-50+15Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-42+15Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)42ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-20+15Z)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)20ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-18+15Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)18ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-15+24Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)24
CD Series(CDJ2B16-15+20Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)20
CD Series(CDJ2B16-100+15Z)
SMC¥9,398税込¥10,3381個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)100ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-40+15Z)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)40ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-15+75Z)
SMC¥8,498税込¥9,3481個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)75
CD Series(CDJ2B16-15+30Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)30
CD Series(CDJ2B16-15+125Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)125
CD Series(CDJ2B16-65+15Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)65ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-45+15Z)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)45ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-15+60Z)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)15ストロークB(mm)60
CD Series(CDJ2B16-15+45Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)45
CD Series(CDJ2B16-75+15Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-30+15Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)30ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-16+15Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)16ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-15+50Z)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)15ストロークB(mm)50
CD Series(CDJ2B16-15+15Z)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)15ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-15+10Z)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2B16-15+0Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)0
CD Series(CDJ2B16-10+15Z)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)10ストロークB(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15RZ)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15AZ)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し