曜日別特売

CD Series(CDJ2B16-15+15Z)

CD Series(CDJ2B16-15+15Z) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
15
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34102748CDJ2B16-15+15Z-B-XC10(B) バンド取付
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
34102757CDJ2B16-15+15Z-B-XC11(B) バンド取付
8,640
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
34102766CDJ2B16-15+15Z-A-XC10(A) レール取付
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
34102775CDJ2B16-15+15Z-A-XC11(A) レール取付
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
34102784CDJ2B16-15+15Z-M9BLS-B-XC11(B) バンド取付
11,110
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
34102793CDJ2B16-15+15Z-A93-B-XC11(B) バンド取付
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする