カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
「cdj2b16-50z-b」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-50Z
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-50Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-5
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-50Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-50Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-50Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)
SMC¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2B16-100+50Z)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
CD Series(CDJ2B16-50+80Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)80
CD Series(CDJ2B16-50+70Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)70
CD Series(CDJ2B16-50+40Z)
SMC¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)40
CD Series(CDJ2B16-25+50Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)25ストロークB(mm)50
CD Series(CDJ2B16-50+90Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)90
CD Series(CDJ2B16-50+150Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDJ2B16-50+10Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)50ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2B16-15+50Z)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)15ストロークB(mm)50
CD Series(CDJ2B16-50+15Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-50+50Z)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDJ2F16-25+50Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)25ストロークB(mm)50
CD Series(CDJ2B16-50+100Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)100
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16)
SMC¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)
SMC¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)
SMC¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし