CD Series(CDJ2B16-50+100Z)

CD Series(CDJ2B16-50+100Z) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34127817CDJ2B16-50+100Z-A93L-B-XC10(L)3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
34127826CDJ2B16-50+100Z-C73C-B-XC11(-) 0.5C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする