31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-17~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)



CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-175Z) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

CD Series(CDJ2RKA16) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YD16 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


CD Series(CDJ2XB16) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-175Z SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CD Series(CDJ2XL16) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-175Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-175Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-175Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-175Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CD Series(CDJ2YL16) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-175Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-175Z SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL16-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式片側フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


CD Series(CDJ2YE16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



関連キーワード
関連カテゴリ