カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,666)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 電気材料(33)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(28)
  • 切削工具(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 空圧工具(12)
  • 空調・電設資材(8)
  • オフィス家具(7)
  • 事務用品(7)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「cdl」の検索結果

2,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
CDいれと庫(ライト) TENMA(天馬)CDいれと庫(ライト)TENMA(天馬)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。 備品や部品の整理整頓に最適です。 フタがロック付で、倒れても中身がこぼれおちません。
クリア外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×300×150有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)145×250×135質量(kg)0.4トラスコ品番444-8847セット内容仕切り板材質フタ・本体・バックル:ポリプロピレン(PP)、仕切板:スチロール樹脂収納枚数(枚)22(CD)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)175×300×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×250×135
ハイテックCコレト 本体ボディ 4色用 パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 4色用パイロット(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト4色用本体軸 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ4色用最大径(Φmm)13.2色数4色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
ハイテックCコレト 本体ボディ 3色用 パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 3色用パイロット
139税込153
1本
当日出荷
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト3色用本体軸。 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途事務作業、スケジュール、チェック作業種類本体ボディ3色用全長(mm)150最大径(Φmm)12.7色数3色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から41日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
センタードリル ミヤナガセンタードリルミヤナガ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダブルロック・クレセント 中西産業ダブルロック・クレセント中西産業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロットハイテックCコレト 本体ボディ 5色用パイロット
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸 替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。 自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途事務作業、スケジュール、チェック作業全長(mm)150種類本体ボディ5色用最大径(Φmm)14.6色数5色用ボディ繰り返し・詰め替え対応
深穴ホールソー用センタードリル ミヤナガ深穴ホールソー用センタードリルミヤナガ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)ダイヤトレンド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタCC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメス-メス
LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 クランプタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BA20) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BA20)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2C32 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2C32SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ(CDLG1FA2~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロック シリンダ CDLM2FZ20 SMCファインロック シリンダ CDLM2FZ20SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~) SMCファインロックシリンダ (CDLG1BA2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CDLJ2B16SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
円錐ドリル SK(新潟精機)円錐ドリルSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付きアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、マルチパワーヘッド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)質量(kg)本体のみ:約0.64、フロアヘッド、延長パイプ、バッテリー含む:約1.1、スタンド:約0.7使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズマジカリーナ消費電力(W)650定格電圧(V)DC10.8コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド、延長パイプ含む:236×175×962、充電スタンド設置時:250×200×1055集塵容量(L)【ダストカップ】1.5、ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約8、自動モード:約8~40(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)ヘッド仕様パワーヘッド、自走式
超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワー アイリスオーヤマ超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 ハイパワーアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーハイパワーモデルです。軽量の1.1kgで高性能モーターを搭載し強力吸引を実現しました。旧モデル(SCD-123P)から約2倍の吸引力へ強化!壁際のゴミの取り逃しを防ぐ「きわまでヘッド」を新搭載。壁際のごみもしっかり吸引出来る形状です。またサイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップは凹凸が少ないサイクロン形状で髪の毛も絡まりにくくお手入れがしやすくなりました。LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。静電モップ付きで細かいほこりもサッと掃除でき、モップ自体に付着したほこりはスタンド下部で吸引できるので繰り返し使えます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)ノルディックグレー質量(g)1100※ヘッド装着時シリーズマジカリーナ定格電圧(V)DC14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×950集塵容量(L)0.15(ごみすてラインまで)、0.3(最大容量)連続使用時間(分)約32(標準)、約8(ターボ)、約16~60(自動)※満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3※室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。ヘッド仕様LEDライト、自走式パワーヘッド充電出力電源(V)DC18/1A
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
4,963税込5,459
1個
当日出荷から30日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
6,698税込7,368
1本
当日出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
3.6V LED付充電ドリルドライバー PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバーPROMOTE(プロモート)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
用途日曜大工や家具の組立などに便利です。付属品USB充電ケーブル(USB電源は別売り)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])200(正逆回転)最大トルク(N・m)5本体質量(kg)0.4チャック能力(mm)六角対辺6.35充電時間(時間)3~5(※USB電源の電流によって変わります※1A以下のものをご使用ください。)電池残量表示3色ランプ表示トルク調整6+1段階調節バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズシグマ光機
82,980税込91,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
FRP用センタードリル ミヤナガFRP用センタードリルミヤナガ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~) SMCロック付薄形シリンダ (CDLQA50~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ダブルロック・クレセント 中西産業ダブルロック・クレセント中西産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス仕上本体:塗装(シルバー) 、 笠:バレル研磨受け掘込み:NS-331
液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途NEC LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235.5×0.2×160.5対応機種LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW適合サイズ10.1型可視光線透過率(%)93.5表面硬度2~3H紫外線カット99.9%特性光沢、防傷加工、指紋防止、反射防止タッチパネル方式対応適合メーカーNEC外光反射率(%)4.52
MP-B20専用充電クレードル セイコーMP-B20専用充電クレードルセイコー
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
感熱モバイルレシートプリンターMP-B20専用の充電専用クレードル。本体をクレードルへセットすることで簡単に充電ができます。MP-B20専用の充電専用クレードル。
アズワン品番64-8872-87
ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツールダブルアクションサンダー(吸塵式)コンパクトツール
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)176質量(g)560ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付 吉野コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付吉野
3,998税込4,398
1個
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。仕様(ラミネート)外ありトラスコ品番412-7528質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950外径(mm)□870
エイム電子 2芯メガネコード エイム電子エイム電子 2芯メガネコードエイム電子
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(ハイコーキ)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドルHiKOKI(ハイコーキ)
1台
取扱停止中
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
コンボ ドッグ 低脂肪 11歳以上 日本ペットフードコンボ ドッグ 低脂肪 11歳以上日本ペットフード
999税込1,099
1袋(180g×4袋)
7日以内出荷
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。低脂肪設計(脂肪分約30%カット コンボ ドッグ 超小粒 比)11歳以上のシニア犬に適した栄養バランス。「ミニ角切りささみ粒」&「角切り小魚粒」入りのヘルシーなコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。加齢とともに減少するコエンザイムQ10を配合。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):290/100成分保証成分:たんぱく質18.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.5%以上、リノール酸1.0%以上種類フレーバー:低脂肪 11歳以上 ささみ・小魚粒入り内容量(g)720対象動物成犬用 11歳以上
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
X軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-401シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-401シリーズシグマ光機
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
関連キーワード
...