カテゴリ
- 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- SMC(1,654)
- ダイヤトレンド(72)
- SK本舗(32)
- シグマ光機(20)
- Avail(アベイル)(20)
- ABB(18)
- CKD(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- 三菱電機(6)
- 修理(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- トリニティ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- イワタツール(4)
- パイロット(4)
- ミヤナガ(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- イトーキ(4)
- ブランドをもっと見る
「cdl」の検索結果

ダブルアクションサンダー(吸塵式)
コンパクトツール¥44,980税込¥49,4781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)176質量(g)560ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷から4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123