カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm-r35w」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    CDM-R 35W 器具相当
    材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール:付消費電力(W)14電源内蔵対応調光:不可エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9LEDLED交換:不可光色白色定格光束(Lm)1385エコロジー商品省エネ
  • 1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    CDM-R 35W 器具相当
    材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール付消費電力(W)14電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光色白色定格光束(Lm)1385調光の可否不可LED交換不可
  • スポットライト ENDO(遠藤照明)

    スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
  • 調光調色スポットライト ENDO(遠藤照明)

    調光調色スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンスポットライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    1台
    取扱い終了
    ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • アウトドアスポットライト D140 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D140 拡散パネル付

    ENDO(遠藤照明)
    1台
    取扱い終了
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD140タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20.6電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当CDM-R35WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアスポットライト D140 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D140 ルーバ付

    ENDO(遠藤照明)
    1台
    取扱い終了
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
    種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD140タイプモジュールLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20.6電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当CDM-R35WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    調光調色 ユニバーサルダウンライト 1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Tunable 調光調色 LEDZ ユニバーサルダウンライト。空間の雰囲気づくりからピンポイントな商品演出まで多彩な調色アレンジを可能にするユニバーサルダウンライト。ピンポイントに調色を取り入れることで、対象物を強調する使い方も可能。周囲環境により少し高い色温度で照射することで対象がより際立ち、離れた場所からの視認性も上がります。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500タイプ1400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
  • ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)12ビーム角度(°)12回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ900/1400タイプ消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】40光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    1台
    取扱い終了
    CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    1台
    取扱い終了
    CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ
    用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間枠アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    1台
    取扱い終了
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    1台
    取扱い終了
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    色黒タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
    用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    グレアレススポットライト ショートフード 1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
    質量(kg)0.6タイプ1400TYPE消費電力(W)13.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100調光率(%)10~100器具相当CDM-R35WLED交換不可
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ