オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。
導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書
適合規格IEC 61010 600V CAT.II
測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック
表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント
分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ
機能オートホルード、自動電源OFF
レンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
校正可
サンプリング2回/秒(数値)
レンジ切替フルオートレンジ
使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
動作原理二重積分方式
検波方式平均値方式
保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示
消費電力(mW)約4.5
確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ無し
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式片ロッド
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
ポートねじの種類G
取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)
ポートねじの種類NPT
取付支持金具クレビス一体形(90°)
オートスイッチ有無あり
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ