カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdm2kb20-100」の検索結果

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100Z)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100AZ)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100JZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-100FZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-100FZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-100SZ)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式(S) 単動押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) 金具なし
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-100TZ)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個17日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式(T) 単動引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDM2KB20-100+200Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)100ストロークB(mm)200
CD Series(CDM2KB20-100+100Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-100Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KB20
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-10~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CD Series(CDM2KB20-150+100Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)150ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2KB20-90+100Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個27日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)90ストロークB(mm)100
CD Series(CDM2KB20-25+100Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)25ストロークB(mm)100
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)
SMC¥7,051~税込¥7,756~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし