SMC
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-100SZ)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
(S) 単動押出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35017754
CDM2KB20-100SZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35017763
CDM2KB20-100SZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください