カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
「cdq2b20-40dm」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-40DMZ-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CDQ2B20-40
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-40DMZ)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DMZ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-40+40DMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQ2B20-40+30DMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQ2B20-40+20DMZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B20-40+10DMZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)10