薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-40DMZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20872663CDQ2B20-40DMZ-A73HS-
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872679CDQ2B20-40DMZ-F79WL-
¥16,010
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872688CDQ2B20-40DMZ-L-M9BAL標準ストローク
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872697CDQ2B20-40DMZ-L-M9BASDPC-
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872706CDQ2B20-40DMZ-L-M9BM標準ストローク
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872715CDQ2B20-40DMZ-L-M9BWVL標準ストローク
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872724CDQ2B20-40DMZ-L-M9NL標準ストローク
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872733CDQ2B20-40DMZ-LV-M9BWL標準ストローク
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872749CDQ2B20-40DMZ-LW-M9B標準ストローク
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872758CDQ2B20-40DMZ-LW-M9BWVM標準ストローク
¥15,070
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872767CDQ2B20-40DMZ-M9BALS-
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872776CDQ2B20-40DMZ-M9NWS-
¥10,070
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする