87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-30DZ SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-30DZ) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)



1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)





11-CDQ2 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

10-CDQ2B3 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)




薄形シリンダ CDQ2B32-30 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)



CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

仕様オートスイッチ用磁石あり ストローク(mm)30 形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルトなし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.15 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様全長寸法をCQ1シリーズと同寸法 オートスイッチ有無あり
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)30 ストロークS2(mm)8 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B32-30+30DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)30 ストロークS2(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)30 ストロークS2(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B32-30+65DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)65 ストロークS1(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)30 ストロークS2(mm)35 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)30 ストロークS1(mm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)30 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)5 ストロークS2(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)45 ストロークS2(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B32-40+30DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)30 ストロークS1(mm)40 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B32-30+40DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)30 ストロークS2(mm)40 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDQ2B32-15+30DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)15 ストロークS2(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+15DZ) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+5DZ) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+20DZ) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+30DZ) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)