カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdq2b50-30」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-30DZ-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CDQ2B50-30
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-30DMZ-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-30DCZ-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-30DCMZ-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DCZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DZ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DCMZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DMZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-30DZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-30DCMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から21日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-30DMZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-30DCZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-30+50DMZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B50-30+15DZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B50-30+70DMZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)70
CD Series(CDQ2B50-30+50DCZ)
SMC¥73,980税込¥81,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B50-30+25DMZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B50-30+40DCMZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQ2B50-30+20DZ)
SMC¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20
CD Series(CDQ2B50-30+15DCMZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B50-30+50DZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQ2B50-30+55DMZ)
SMC¥77,980税込¥85,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)55
CD Series(CDQ2B50-30+15DMZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B50-30+70DCZ)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)70
CD Series(CDQ2B50-30+30DZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQ2B50-30+10DMZ)
SMC¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B50-30+25DZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B50-30+70DZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)70
CD Series(CDQ2B50-30+35DMZ)
SMC¥75,980税込¥83,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)35
CD Series(CDQ2B50-30+30DCZ)
SMC¥77,980税込¥85,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQ2B50-30+15DCZ)
SMC¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B50-30+35DCMZ)
SMC¥77,980税込¥85,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)35
CD Series(CDQ2B50-30+60DCZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)60
CD Series(CDQ2B50-30+30DCMZ)
SMC¥82,980税込¥91,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)30
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DFCZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DFCMZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷ストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじおねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-30DFMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-30+0DZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)0
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-30+10DCMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)10