曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-30+70DCZ)

CD Series(CDQ2B50-30+70DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36012305CDQ2B50-30+70DCZ-X636
81,180
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36012314CDQ2B50-30+70DCZ-M9BWL3-X636
91,410
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする