カテゴリ
- 制御機器(123)
- ディスクリート(27)
- 光エレクトロニクス製品(10)
- 集積回路(IC)(22)
- スイッチング電源(2)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,469)
- エアシリンダ用部品(2)
- 切削工具(104)
- 超硬ストレートシャンク(2)
- ハイスその他ドリル(2)
- 科学研究・開発用品(17)
- 実験関連品(1)
- オフィス家具(99)
- 住設機器(97)
- パソコン/周辺機器(91)
- バイク純正部品(27)
- 防犯用品(19)
- メカニカル部品(18)
- 安全用品(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電動工具(15)
- 機構部品(14)
- バイク部品(13)
- 建築金物(11)
- 電気材料(10)
- カー用品(10)
- 家電(10)
- 物流用品(8)
- 測定用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 事務用品(7)
- 作業工具(7)
- 自転車部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 洗車・清掃(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- アズワン(5)
- SENBA SENSING TEC(7)
- ノーブランド(1)
- タンガロイ(3)
- コーセル(2)
- SMC(10,399)
- ワンダーキット(3)
- アクアテックス(1)
- 渡辺製作所[住設機器](96)
- イトーキ(93)
- コガネイ(77)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
- メディアカバーマーケット(24)
- サンワサプライ(21)
- ABB(19)
- YAGEO(19)
- 一ノ坪(19)
- Kawasaki(17)
- イマオコーポレーション(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cds」の検索結果

CDS(Φ5mm)
ノーブランド¥84税込¥921本3日以内出荷CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
CdSアナログフォトカプラ
SENBA SENSING TEC¥159税込¥1751個3日以内出荷アナログオプトカプラ ・リニアオプトカプラ ・純抵抗、無極性出力 ・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗 ・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成 ・入出力間絶縁、低歪みカップリング型式LCR-0203 Series寸法(mm)Φ6×13.5周波数【動作】<300KHz応答時間<2.5mS入力電流(mA)0~20最大電力100mW出力抵抗【暗】1Ω~10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω~1KΩ @20mA~0.01mA入力電圧1.6~2.5VdcパッケージAluminum alloy columnar絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500
遠心撹拌体 C-MIX(R) シングル CDSシリーズ
アクアテックス¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から9日以内出荷回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッドとシャフトがイモネジ止めになっており、高さ調整やヘッドの向きの変更が可能です。タイプシングル材質(ヘッド)SUS316、(シャフト) SUS316
CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個当日出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】1MΩ【明】10~20kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内
CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個当日出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】0.5MΩ【明】5~10kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力90mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】30【下降】30
CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個3日以内出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】3MΩ【明】30~50kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個3日以内出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】2MΩ【明】20~30kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個3日以内出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】5MΩ【明】50~100kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
LEVIN-CDS スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から6日以内出荷ボディーはクロモリをCNC加工で作られ。ている。熱処理クロモリボールレース仕様。サイズ1"質量(g)127スタックハイト(mm)33.3(上22.1、下11.2)
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃
マパール(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本ほか当日出荷から9日以内出荷不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。刃数3先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃(不等分割)被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
マパール¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN180)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN125)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL200)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL140)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN160)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLN140)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WTN140)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)175タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLN180)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WTN200)
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドストローク(mm)410タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WFH125)
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)75タイプ(-) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...