カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdu32-10d」の検索結果

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-10D
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU32
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-100D
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU32TN
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32TN
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8