カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,158)
  • 制御機器(2,565)
  • 測定用品(2,475)
  • バイク部品(2,385)
  • メカニカル部品(1,132)
  • 空調・照明・電設資材(957)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(952)
  • FA担当者のオススメ新商品(922)
  • 建築金物(793)
  • 自転車部品(780)
  • オフィス家具(694)
  • 農業機械(672)
  • 作業服(662)
  • カー用品(623)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(524)
  • 家電(423)
  • 船舶用品・漁業資材(400)
  • 電気材料(377)
  • 科学研究・開発用品(355)
  • 切削工具(352)
  • 配管・水廻り設備部材(308)
  • 油圧機器・油圧ホース(292)
  • 作業工具(240)
  • 学童・教育用品(236)
  • 手袋(233)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(230)
  • 物流用品(213)
  • 事務用品(196)
  • 自動車補修部品(191)
  • テープ(179)
  • 安全保護具(148)
  • 店舗什器・備品(114)
  • 梱包用品(111)
  • トラック用品・パーツ(110)
  • 清掃用品(107)
  • 電動工具(106)
  • 機構部品(102)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 厨房用品(92)
  • 建材・エクステリア(89)
  • 住設機器(86)
  • 卓上消耗品(83)
  • バッテリー・電装(79)
  • 研磨材(54)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 日用品(49)
  • トラック輸送・安全用品(48)
  • 溶接用品(45)
  • 整備工具・収納(43)
  • 防犯用品(42)
  • 安全靴・作業靴(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(41)
  • 防災用品(38)
  • 縫製用品(36)
  • 理美容(28)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 食品・飲料(27)
  • 安全用品(26)
  • 保管用品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 医療(17)
  • タイヤ・足回り(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 塗料(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
  • 介護用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • マスク(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 農具(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 救急・衛生(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全標識(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • 空圧工具(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ce 1」の検索結果

25,919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続子 CE-1 ELPA

    接続子 CE-1

    ELPA(1件のレビュー)
    114税込125
    1袋(8個)
    当日出荷
    CE-1
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)20.8端子形状差込形
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    249税込274
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
  • 接続子CE型 ELPA

    接続子CE型

    ELPA
    779税込857
    1個
    当日出荷
    全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(15個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
  • 平坦接続子(CE) ELPA

    平坦接続子(CE)

    ELPA
    853税込938
    1個
    翌々日出荷
  • 接続子CE-5 ELPA

    接続子CE-5

    ELPA
    799税込879
    1パック(70個)
    当日出荷
    全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)27端子形状差込形適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
  • FMC 延長コード CEコード フジマック

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。電線仕様-種別VCT材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
  • 接続子 CE-2 ELPA

    接続子 CE-2

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    CE-2
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状差込形
  • 接続子 CE-5 ELPA

    接続子 CE-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    CE-5
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)27端子形状差込形
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    189税込208
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(100個)
    欠品中
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機
    168税込185
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • DT068SA-CE10 DEUTSCH

    DT068SA-CE10

    DEUTSCH
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • DT068SA-CE12 DEUTSCH

    DT068SA-CE12

    DEUTSCH
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト F端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    欠品中
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • DT0612SA-CE10 DEUTSCH

    DT0612SA-CE10

    DEUTSCH
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT063S-CE13 DEUTSCH

    DT063S-CE13

    DEUTSCH
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • DT064S-CE13 DEUTSCH

    DT064S-CE13

    DEUTSCH
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT0612SA-CE12 DEUTSCH

    DT0612SA-CE12

    DEUTSCH
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ

    (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-1M
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水ケーブルクランプ
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT063S-CE06 DEUTSCH

    DT063S-CE06

    DEUTSCH
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • DT064S-CE06 DEUTSCH

    DT064S-CE06

    DEUTSCH
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • DT066S-CE06 DEUTSCH

    DT066S-CE06

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT046P-CE02 DEUTSCH

    DT046P-CE02

    DEUTSCH
    429税込472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT062S-CE06 DEUTSCH

    DT062S-CE06

    DEUTSCH
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • DT042P-CE02 DEUTSCH

    DT042P-CE02

    DEUTSCH
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • CEツインソケット24V 槌屋ヤック

    CEツインソケット24V

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    増設ソケット
    用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
  • CEトリプルソケット24V 槌屋ヤック

    CEトリプルソケット24V

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3連コード付きコンパクトソケット
    用途3種類の電装品が使える。仕様取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)通電モニターランプ付き材質ABS・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS・スチール許容アンペア数(A)最大7
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用電磁調理器   HIH-22CE-1 ホシザキ

    業務用電磁調理器 HIH-22CE-1

    ホシザキ
    359,800税込395,780
    1個
    8日以内出荷
    低出力レベルを細かく設定。デリケートな火加減が可能に。温かい料理がすぐに提供できる、6段階の保温モード
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
  • 絶縁キャップ オーム電機

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
...
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
"ce 1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷