カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(820)
  • パソコン/周辺機器(667)
  • 制御機器(604)
  • 自動車純正部品(446)
  • バイク純正部品(212)
  • 測定用品(133)
  • 空調・照明・電設資材(110)
  • 切削工具(101)
  • 科学研究・開発用品(100)
  • 保管用品(93)
  • 物流用品(93)
  • バイク部品(88)
  • 建築金物(87)
  • メカニカル部品(79)
  • 梱包用品(76)
  • 電気材料(74)
  • 作業工具(68)
  • 作業服(59)
  • 家電(57)
  • 手袋(39)
  • 機構部品(37)
  • 防犯用品(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • テープ(35)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 事務用品(29)
  • 測定関連サービス(27)
  • 研磨材(27)
  • 電動工具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 安全保護具(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 住設機器(17)
  • カー用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 清掃用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 日用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「ce 5」の検索結果

4,670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
  • 接続子CE-5 ELPA

    接続子CE-5

    ELPA
    799税込879
    1パック(70個)
    当日出荷
    全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)27端子形状差込形適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
  • 接続子 CE-5 ELPA

    接続子 CE-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    CE-5
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)27端子形状差込形
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    189税込208
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(100個)
    欠品中
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    249税込274
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水ケーブルクランプ
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平坦接続子(CE) ELPA

    平坦接続子(CE)

    ELPA
    1,423税込1,565
    1個
    翌々日出荷
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
  • CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ アングルバックシェル付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
  • 閉端接続子(CE形) JAPPY

    閉端接続子(CE形)

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷
    RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
    種類絶縁被覆付圧着接続端子形状閉端接続子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(100個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
  • 電設用クランプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電設用クランプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
  • 閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子(袋入) [[R1]]形

    JST(日本圧着端子製造)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
  • 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ

    防災用 耐熱型閉端接続子

    ニチフ
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
    使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
    779税込857
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
  • RJ45延長アダプタ(CE5) サン電子

    RJ45延長アダプタ(CE5)

    サン電子
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    規格エンハンスドカテゴリー5対応仕様RJ45延長用アダプタ
  • 絶縁キャップ オーム電機

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • FMC 延長コード CEコード フジマック

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。電線仕様-種別VCT材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
  • CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    26,980税込29,678
    1パック(5000個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • ステンCEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂

    ステンCEトメワ(ジク(イワタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(58個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
  • JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 create

    JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー

    j5 create(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
    セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル
  • マイクロホン 延長 ケーブル 5M(CE対応) 小野測器

    マイクロホン 延長 ケーブル 5M(CE対応)

    小野測器
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    AG-3400シリーズ 騒音計 LA-3260/3560/3570用 マイクロホン延長ケーブルCE対応 (6芯タイプ) MI-0301 マイクロホンホルダー付です。 延長ケーブルを複数つないで長くすることができます。
    ケーブル長(m)5接続接続元:MI-3310*・騒音計付属プリアンプ(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500接続先:AU-2200*・DSマイクロホン入力ユニット*・騒音計本体(LA-3260/3560/3570)LA-7200/7500・6ピンコネクタ(R04)入力(*:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • 150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    150mm [EA500CE-160/200用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    38,800税込42,680
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200質量(kg)1.21アーム長さ(mm)150入数2本組
  • CEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    CEトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(57個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) 水本機械製作所

    鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでパチンとはめるだけ。 ヘッドライトなどの光に反射します。
    イエロー材質ポリエチレン
  • 鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト) 水本機械製作所

    鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト)

    水本機械製作所
    99税込109
    1個
    当日出荷
    夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
    用途夜間の目印(反射タイプ)材質ポリエチレンホワイト
  • CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重2400kg 幅75mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2400ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)12000材質(ベルト)ポリエステル
  • 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド) 水本機械製作所

    鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)

    水本機械製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷
    夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
    用途夜間の目印(反射タイプ)仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド)トラスコ品番849-0326材質ポリエチレン(PE)質量(g)0.75寸法H(mm)5~7寸法d(mm)6寸法D(mm)16
  • AC5ND用ヘッド 泉精器製作所

    AC5ND用ヘッド

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋼材質量(g)450
...