カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(2)

「ce-016n」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack

    M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)

    M5Stack
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    リチウムイオン電池を搭載可能で、マルチチャンネル電源管理を統合したプログラマブルコントローラです。最高240 MHz駆動・デュアルコアXtensa LX7ベースのESP32-S3-WROOM-1U-N16R8がSoCとして採用され、2.4 GHz Wi-Fi、16 MBオンボードフラッシュ、8 MB PSRAMが搭載されています。複数のINA226が拡張インターフェースの電源状態を正確に計測し、サブMCUとして搭載されたSTM32G031G8U6がデバイス全体の消費電力を制御するとともに低消費電力待機(ウェイクアップ)機能を提供します.
    仕様PSRAM:8MB、RTC:RX8130CE、SoC:ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8、サブMCU:STM32G031G8U6寸法(mm)88.0 x 56.0 x 38.5フラッシュ(メモリ)16MB入力電源DC 9~20 V(DCジャック)ポート拡張・RS485・CAN・USB動作温度範囲(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
  • ロータリスイッチ Siemens  ネジ SIEMENS

    ロータリスイッチ Siemens ネジ

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 照光式押しボタンスイッチ 3SB2シリーズ, 16.2mm, Siemens SIEMENS

    照光式押しボタンスイッチ 3SB2シリーズ, 16.2mm, Siemens

    SIEMENS
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    59,980税込65,978
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下 (100/120Hz)
  • 溝入れおよび突っ切り チップ ワルター

    溝入れおよび突っ切り チップ

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX162溝入れチップ CE4 ワルター

    GX162溝入れチップ CE4

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー
  • GX161溝入れチップ CE4 ワルター

    GX161溝入れチップ CE4

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCE4ブレーカー