カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ce-141」の検索結果

slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷樹脂レンズのスリムなLEDマーカー付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷強く差込むだけで取付できます。仕様セルフロックタイプエスコ品番EA948CE-141材質ポリプロピレン寸法A(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)28寸法B(mm)18