カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 電気材料(16)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-2端子」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
759税込835
1セット(100個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
閉端接続端子 CE2 オーム電機閉端接続端子 CE2オーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業絶縁被覆付閉端接続子(CE型)冨士端子工業(3件のレビュー)
938税込1,032
1パック(100個)ほか
当日出荷
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)ニチフ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
差込形ピン端子 モノタロウ差込形ピン端子モノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン圧着ペンチ (絶縁閉端子用)ホーザン(25件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
接続子CE-5 ELPA接続子CE-5ELPA
799税込879
1パック(70個)
当日出荷
全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70
種類絶縁付圧着端子全長(mm)27端子形状差込形適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
マルチ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm)218質量(g)325
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(35個)ほか
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用全長(mm)191材質合金鋼(刃部)質量(g)270適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC36~46
マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225グリップ/橙質量(g)325適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装モノタロウ(57件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(12双)
当日出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。RoHS指令対応証明書(0.1MB)機能通気性・伸縮性・低発塵性入数(双)12コーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 14A 336W HWS300-24TDKラムダ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 14A定格電力 = 336W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 6.5インチ幅 = 3.23インチ奥行き = 2.4インチ効率 = 85%最高温度 = +70℃TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda HWS シリーズ 336W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 14 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac / 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。 注: Peak 負荷電流( 10 秒間)オン時間、 35 % デューティサイクル50 ° C 超でのディレート出力Terminal Block/Connector を除く奥行き。特長と利点出力電圧調整可能( ± 20 % ) 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン 半導体製造装置の SEMI F47 要件に適合しています 高い信頼性を実現する設計です 取り付けが容易 非常にコンパクトで、前世代の製品よりも必要なスペースが通常 50 % 削減されています 電源オンの LED インジケータ 長い製品ライフサイクル 過電圧及び過電流保護 ねじ止め端子認定CE認証 CSA 60950-1 CSA 認定 EN50178 EN 55022-B EN 60950-1 EN61000-3-2 (力率補正) FCCクラスB UL60950-1 UL508
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 絶縁閉端子用 モノタロウ圧着工具 絶縁閉端子用モノタロウ(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用全長(mm)270材質SCM440(刃部)質量(g)600適合範囲CE1/CE2/CE5刃部強度HRC38~45
閉端接続端子 CE2 オーム電機閉端接続端子 CE2オーム電機
168税込185
1袋(10個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)フジ矢
9,898税込10,888
1丁
6日以内出荷
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子CE1、CE2、CE5圧着端子絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
マルチ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。
用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1,2,5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2,2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ絶縁被覆付閉端接続子ニチフ(1件のレビュー)
369税込406
1セット(8個)
当日出荷
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 ホーザン圧着工具ホーザン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ成形確認機構付
用途(絶縁閉端子/裸圧着端子用)全長(mm)222質量(g)329適合サイズ【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】CE1 、CE2、CE5入数1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.77MB)
シーメンス サージサプレッサ SIEMENSシーメンス サージサプレッサSIEMENS
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニットomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)JST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500
接続子 CE-2 ELPA接続子 CE-2ELPA
190税込209
1個
当日出荷
CE-2
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状差込形
電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690タジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型ブラック×ホワイトトラスコ品番813-4969替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形JST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
Siemens サポートブラケット 3RU2 SIEMENSSiemens サポートブラケット 3RU2SIEMENS
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Support範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RU2CE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, 3a接点 SIEMENSソリッドステートリレー, 3a接点SIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
接点構成3aRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENSシーメンス コンタクタ 接触器SIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z9MR20 CARELCarel 温度調節器 (PID制御) リレー出力数:4 IR33Z9MR20CAREL
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Carel 電子コントローラCarel IR33 シリーズの電子温度コントローラは、115 → 230 V ac の供給電圧定格です。このコントローラの幅は 76.2 mm 、高さは 34.2 mm です。4 つのリレーデジタル出力を備えています。このシングルリレーは、出力の最小オン / オフ時間を制御して負荷を保護する場合に最適です。この保護により制御の振れが回避され、一貫した信頼性の高い機能を実現できます。このコントローラには、クリアな LED 画面と大型の制御ボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェイスがあります。自動チューニング コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。工場出荷時のデフォルト設定の PID パラメータは、標準的な制御及び機能を使用できますが、IR33 が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。リアルタイムクロック IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内の RTC は、正確なタイムキーピングのための低消費電力リソースで、正確な監視と制御のためにシステムの消費電力を解放します。IR33 が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続ける Ability で内部クロックを使用して正確さを保つことができます。リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度の鍵となります。デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位をカウントします。オプションの拡張 IR33シリーズはリモコンの使用に適し、赤外線リモコンを使用して、すべての主機能へのアクセスとシステムパラメータの設定を行うことができます。これにより、すべての IR33 コントローラを離れた場所から簡単にセットアップして使用できます。IRTRUES000 IR33 リモコンについては、745-7999 を参照してください プログラミングキーを使用すれば、電源をオンにしているときも、電源に接続していないときも、コントローラをすばやく簡単かつ効果的にプログラムできます。この非接続プログラミング機能により、コントローラのエラーのリスクを軽減できます。プログラミングキーにより、迅速かつ効果的なテクニカルサービスが可能になり、わずか数秒で簡単に使用できます。IROPZKEY00 プログラミングキーについては、745-8002 を参照してください特長と利点2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 プログラミングキーの互換性 リアルタイムクロック リレー又はSSR出力バージョン リモコンのオプション 温度入力又はユニバーサル入力認定CE認証 IP10 等級 IP65等級
仕様出力タイプ = リレー電源電圧 = 24 V ac/dcサイズ = 76.2 x 34.2mm出力数 = 4利用可能な通信モジュール = あり製品シリーズ = Carel IR33パネル奥行き = 94mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 1極 RS PRORS PRO 中継用端子台 1極RS PRO
2,040税込2,244
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応