カテゴリ

  • バイク純正部品(604)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 制御機器(45)
  • メカニカル部品(42)
  • 切削工具(37)
  • 電気材料(30)
  • 自動車純正部品(30)
  • 手袋(19)
  • 防犯用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 研磨材(13)
  • 医療(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • バイク部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業服(8)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「ce-3」の検索結果

1,213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラー エスコ(EA724CD-3,-27,CE-3) 交換用ミラーエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724CD-3M
フォード CE3 トリートメント N フォードフォード CE3 トリートメント Nフォード
1,698税込1,868
1個(1000g)
3日以内出荷
毛髪・頭皮・技術者の皮膚にやさしい弱酸性ヘアケアシリーズ。商品の特長髪毛髪内部の補強を中心に表面の保護も同時にしっかり行うプロフェッショナルトリートメント。クエン酸の緩衝作用でバッファー効果を大幅にアップ。アルカリに傾いた毛髪を等電帯に保ち、食品にも活用されている酵素「カタラーゼ」が過酸化水素を除去します。微香性(フルーティーフローラル)。
成分水、セタノール、シクロペンタシロキ サン、ベヘントリモニウムクロリド、グリセリン、セ ラミド2、ホホバ種子油、アミノプロピルジメチコ ン、加水分解シルク、ベタイン、カキタンニン、 サッカロミセスセレビシアエエキス、カタラーゼ、 クエン酸、クエン酸Na、ボタンエキス、フユボダ イジュ花エキス、アルテア根エキス、アルニカ花 エキス、グリシン、PPG-4セテス-20、プロピル パラベン、メチルパラベン、塩化Na、硫酸Na、硫 酸亜鉛、カラメル、エタノール、DPG、BG、香料使用方法シャンプー後、軽く水気をとり適量を手にとって、毛先の傷んだ部分を中心に髪全体によくなじませます。その後、十分にすすいでください。容量(g)1000使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
フォード CE3 シャンプー N フォードフォード CE3 シャンプー Nフォード
1,598税込1,758
1個(1000mL)
3日以内出荷
毛髪・頭皮・技術者の皮膚にやさしいマイルドなシャンプー商品の特長豊かな泡で髪を優しくいたわりながら汚れをスッキリと落とし、キューティクルを整えながら、流し時にもキシつきが少ないだけではなく泡切れも早く、安全性と生分解性の高い洗浄成分と天然由来の保護成分で手荒れを防ぐ。コストパフォーマンスにも優れたシャンプーです。微香性(フルーティーフローラル)。
成分水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸Na、スルホコハク酸ラウレス2Na、コカミドメチルMEA、ポリクオタニウム-10、セラミド2、加水分解シルク、ベタイン、カキタンニン、酵母エキス、ボタンエキス、フユボダイジュ花エキス、アルテア根エキス、アルニカ花エキス、グリセリン、グリシン、PPG-4セテス-20、クエン酸、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、EDTA-2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、硫酸Na、硫酸亜鉛、DPG、BG、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)1000使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](66件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック超流星マーカーユニット 12/24V槌屋ヤック(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。質量(g)約40定格電圧(V)DC12/24定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電圧変動範囲DC10~32V
リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤックリングライトソケット ディレクション 24V槌屋ヤック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤックLEDユニットクリアリフレクター(DC24V)槌屋ヤック(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
極太延長コード フジマック極太延長コードフジマック(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
通常の延長コードの約3倍の太さ。 電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)10コンセント個数3定格電流(A)15A電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2導体断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークリアチェスト 浅型3段×深型2段 アイリスオーヤマスーパークリアチェスト 浅型3段×深型2段アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から14日以内出荷
引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です
材質ポリプロピレン、スチロール
ワイヤーエンド 荒川技研工業ワイヤーエンド荒川技研工業
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使い方はしないでください。
材質真鍮
CEツインソケット24V 槌屋ヤックCEツインソケット24V槌屋ヤック(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
増設ソケット
用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
コーナーエコクッション TRUSCOコーナーエコクッションTRUSCO(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッタ 37替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
適合機種JTC-37質量(g)30トラスコ品番351-5630
CEトリプルソケット24V 槌屋ヤックCEトリプルソケット24V槌屋ヤック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
3連コード付きコンパクトソケット
用途3種類の電装品が使える。仕様取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)通電モニターランプ付き材質ABS・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS・スチール許容アンペア数(A)最大7
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨプリンタを選ばないはかどりラベルコクヨ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100枚)
当日出荷から翌日出荷
色々なプリンタで鮮やかに印刷できる
面付ノーカット白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07余白なし適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタラベル形状四角
リングライトソケットディレクション24V 槌屋ヤックリングライトソケットディレクション24V槌屋ヤック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソケットリングとモニターランプがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 配線不要。シガ-ライタ-ソケットに差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。通電モニターランプ付き。
材質ABS、PC、スチール材質(本体)ABS・PC・鉄タイプダイレクト電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24許容電流(A)最大7定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・PC・鉄定格電圧変動範囲DC20~32V主材質ABS、PC、スチール許容アンペア数(A)最大7
4ヶ国語入り安全標識 グリーンクロス4ヶ国語入り安全標識グリーンクロス(3件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から7日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり材質エコボード1mm寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
樹脂カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂カッタJPC-37の替刃です。
適合機種JPC-37
面取りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)面取りカッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
溶製ハイス使用C面取り用カッター
材質コバルトハイス切刃形状その他
接点用 MAC8(マックエイト)接点用MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力カラビナ BIGMAN(ビッグマン)強力カラビナBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
引張強度(縦)2.4tロック機能なし
コンパクト アイスクラッシャー アズワンコンパクト アイスクラッシャーアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機
仕様氷砕能力:約0.6kg/min質量(kg)約2.7コード長さ(m)約2 ※2Pプラグ定格消費電力(W)17電源(AC100V)50/60Hz駆動方式電動タイプサイズ(mm)165×203×293アズワン品番4-4572-01
レインボーリール 標準型 ハタヤリミテッドレインボーリール 標準型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
ステンCEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂ステンCEトメワ(ジク(イワタ大阪魂
667税込734
1袋(64個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコムディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]エレコム(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックシールド2重シールド
流星レフランプ丸 槌屋ヤック流星レフランプ丸槌屋ヤック(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2個)
当日出荷
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24Vコード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用 ノーブランドタイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用ノーブランド
9,998税込10,998
1セット(6本)
当日出荷から翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別汎用適合メーカーAMANO
LED庫内灯STD24V 12個仕様 槌屋ヤックLED庫内灯STD24V 12個仕様槌屋ヤック(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
αツーリングクリーナー BIG DAISHOWAαツーリングクリーナーBIG DAISHOWA
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クリップ - オンG 3CE ゼブラクリップ - オンG 3CEゼブラ
269税込296
1本
当日出荷
1本で黒・青・赤・緑の2~4色インクが使える多色ボールペンです。打合せや外出の時にこれ1本で便利です。 軸中央部のボタンを押すとペン先端をしまうことが出来るスマートノック解除機構で素早い収納が出来ます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
インク色黒・赤・青軸径(Φmm)13.2全長(mm)143質量(g)12.8エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性インクRoHS指令(10物質対応)対応色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 175繰り返し・詰め替え対応
ポール対応リングクリップ サクセスポール対応リングクリップサクセス
539税込593
1袋(6個×18cm)ほか
当日出荷
材質スチール適合サイズポールの直径16mm以下から
リングライトソケット24V 槌屋ヤックリングライトソケット24V槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプツイン電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数2ヒューズ10Aヒューズ付き
nocooごみ袋(30L以下) 日本サニパックnocooごみ袋(30L以下)日本サニパック
369税込406
1冊(50枚)
当日出荷
従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO3削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋材質HDPE+CC厚さ(mm)0.015半透明ケース入数16組数50縦(mm)700横(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
LED庫内灯STD12V 12個仕様 槌屋ヤックLED庫内灯STD12V 12個仕様槌屋ヤック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC10~16V付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
はさみ金具(C型/ボード用) エスコはさみ金具(C型/ボード用)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CE-306
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.3消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
CEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂CEトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(66個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
...