カテゴリ

  • 制御機器(367)
  • 油圧機器・油圧ホース(239)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • メカニカル部品(56)
  • バイク純正部品(48)
  • 電気材料(30)
  • 測定用品(28)
  • 防犯用品(26)
  • 機構部品(19)
  • 切削工具(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-30」の検索結果

1,116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • CEツインソケット24V 槌屋ヤック

    CEツインソケット24V

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    増設ソケット
    用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
  • CEトリプルソケット24V 槌屋ヤック

    CEトリプルソケット24V

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3連コード付きコンパクトソケット
    用途3種類の電装品が使える。仕様取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)通電モニターランプ付き材質ABS・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS・スチール許容アンペア数(A)最大7
  • コーナーエコクッション TRUSCO

    コーナーエコクッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
    用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 YAMAZEN(山善)

    衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日

    YAMAZEN(山善)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き
    用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)20.1電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)535/610風量2段階保証期間1年水タンク容量(L)7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9タイマー【入/切】1-8時間除湿能力(L/日)27/30除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
  • レインボーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    レインボーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
    種別防雨タイプ(屋外型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219限度電流(A)15使用場所屋外
  • ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコム

    ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]

    エレコム(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラックシールド2重シールド
  • プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ

    プリンタを選ばないはかどりラベル

    コクヨ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    色々なプリンタで鮮やかに印刷できる
    面付ノーカット白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合坪量(g/m2)121標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07余白なし適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタラベル形状四角
  • はさみ金具(C型/ボード用) エスコ

    はさみ金具(C型/ボード用)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CE-306
  • αツーリングクリーナー BIG DAISHOWA

    αツーリングクリーナー

    BIG DAISHOWA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • CEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    CEトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ローレットつまみノブ ロング ノーブランド

    ローレットつまみノブ ロング

    ノーブランド(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
    材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
  • ケミアース 30L 東京富士商会

    ケミアース 30L

    東京富士商会
    16,980税込18,678
    1箱
    3日以内出荷
    内容A剤,B剤,C剤,D剤
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水ケーブルクランプ
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットつまみノブ ショート ノーブランド

    ローレットつまみノブ ショート

    ノーブランド(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
    材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ アズワン

    PTFE攪拌棒 遠心羽根 SB-CEシリーズ

    アズワン
    5,190税込5,709
    1個
    当日出荷
    材質PTFE、中芯/SUS201芯径(mm)(ステンレス)6
  • エクステンションフレーム OPCEシリーズ タカチ電機工業

    エクステンションフレーム OPCEシリーズ

    タカチ電機工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • はさみ金具(ボード用/2個) エスコ

    はさみ金具(ボード用/2個)

    エスコ(5件のレビュー)
    95税込105
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途石膏ボード用寸法(mm)24.4×39×17.7(D)適合板厚(mm)7~18ねじサイズM4
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ソリッドNカットエンドミル(ロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドNカットエンドミル(ロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 塩ビナンコー瓶 三喜化成

    塩ビナンコー瓶

    三喜化成(1件のレビュー)
    189税込208
    1本ほか
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
    危険物の類別非危険物
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    刃長l1(mm)20全長L(mm)65被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 金属箔テープ 星和電機(SEIWA)

    金属箔テープ

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
  • セラピーボール 秦運動具工業 (HATAS)

    セラピーボール

    秦運動具工業 (HATAS)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    小さな無数の突起の刺激。足裏や握って手のひらに使うこともできます。
    材質PVC質量(g)45寸法(Φmm)約70アズワン品番65-0554-46
  • ecoアース アーシング液(ACE) サンエレメント

    ecoアース アーシング液(ACE)

    サンエレメント
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    馬力回復・燃料改善効果が認められたラジエーター添加剤です。・配線不要!ラジエータに入れるだけでエンジンを簡単にアーシング!。・エンジンの帯電を除去。・エンジンのトルクアップ。・CO2の削減。・エンジンノイズの軽減。・燃費の向上。・排気音、エンジンノイズの低減。・ディーゼルエンジンの黒煙の減少。・一回注入すればクーラント液交換時まで注入不要。・ecoアースオイルフィルター(ACF)のセラミック触媒に入っている、特許の成分が液体にそのまま溶かされています。※ecoアース オイルフィルター(ACF)との同時使用で効果倍増!(単独使用でも十分な効果を発揮します)
    成分機能性セラミック(熱発電セラミック)使用方法1.スポイト等でラジエータ液を50mL分抜きリザーブタンクに移す2.本品をよく振り添加剤を攪拌する3.本品をラジエータ注入口より注入する4.ACEがラジエーター内に行き渡るよう20分ぐらいアイドリングする危険物の類別非危険物
  • ハンディpHメーター用オプション TOKO(東興化学研究所)

    ハンディpHメーター用オプション

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ナマリレスBZ5エコスペーサー 大阪魂

    ナマリレスBZ5エコスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    材質鉛レス・カドミウムレス快削黄銅
  • ソリッド溝加工用Nカットエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッド溝加工用Nカットエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 金属箔テープ 星和電機(SEIWA)

    金属箔テープ

    星和電機(SEIWA)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
  • おとなのお祝 マルアイ

    おとなのお祝

    マルアイ
    408税込449
    1枚
    3日以内出荷
    伝統文様に願いをこめて。健康やご長寿への願いを伝統模様ひとつひとつに込めました。機会が増えるシニアのお祝いにもぴったりのご祝儀袋です。《菱》無病息災・厄除け、《松》長寿、《七宝》、子孫繁栄・縁・円満、《麻の葉》健康、《青海波》平安な暮らしが未来永劫続くように。
    付属品中袋付(住所欄入) 短冊5枚(ご長寿お祝・敬寿・お祝・お誕生日祝・いつまでも元気でいてね)文字内容ご長寿お祝・敬寿・お祝・お誕生日祝・いつまでも元気でいてね寸法(幅W×高さH)(mm)100×180
  • エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE ニチアロイ(日本超硬)

    エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE

    ニチアロイ(日本超硬)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    刃数2材質F108N
  • STRIPE,CE*TYPE30*  80124MZ8B50ZB ホンダ

    STRIPE,CE*TYPE30* 80124MZ8B50ZB

    ホンダ
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1リール(250個)
    当日出荷から7日以内出荷
    1チップ当たりのエレメント数2
  • [Torx] ビット エスコ

    [Torx] ビット

    エスコ
    1,350税込1,485
    1本
    翌日出荷
    クロムメッキ仕上げ
    仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43全長(mm)200先端サイズT30両頭機能片頭
  • 長尺ケーブル 10m IMV

    長尺ケーブル 10m

    IMV
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)10
...