カテゴリ

  • 制御機器(229)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • カー用品(154)
  • オフィス家具(50)
  • 切削工具(47)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • バイク純正部品(45)
  • 自動車補修部品(43)
  • 作業服(34)
  • 測定用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 電気材料(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 研磨材(22)
  • メカニカル部品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 清掃用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-8」の検索結果

1,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 8mm alloy 1-1/8 FSAスポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 8mm alloy 1-1/8FSA
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ
ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業絶縁被覆付閉端接続子(CE型)冨士端子工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100個)
当日出荷
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
MMトイレブラシ テラモトMMトイレブラシテラモト(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。 塩ビ不使用です。
材質(柄部)ポリプロピレン質量(g)100使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
MMテーブルホーキセットグレー テラモトMMテーブルホーキセットグレーテラモト(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217トラスコ品番297-2212材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)165全長(mm)217質量(g)100タイプテーブルホウキアズワン品番65-0334-67商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
コンパクト双眼鏡 パワービュー2CE8×21 アズワンコンパクト双眼鏡 パワービュー2CE8×21アズワン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
オールメタルシャーシは極寒の冬、夏の猛暑の中でも割れや変形を起こさず、耐久性と軽量化を実現。冬山や夏の海など一年を通した「旅のお供」に持ってこいの双眼鏡。軽量210gのボディはノンスリップラバー外装と左右バランスに優れた独自設計で機敏なワンハンド操作が可能。目を引く磨き上げアルミプレートは洗練されたシャープモダンを演出。
材質BK7寸法(mm)101×90×40質量(g)210望遠鏡:倍率8倍保証期間1年間視界【見掛け】52.7°対物レンズ有効径(mm)21幅(m)【1000m先の視界】115アズワン品番60-2056-73合焦距離最短6.4m明るさ6.7ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10実視界(°)6.6
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(12個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
MMベビーホーキ テラモトMMベビーホーキテラモト(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。
全長L(mm)約235トラスコ品番368-4695材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー質量(g)50商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
4ヶ国語入り安全標識 グリーンクロス4ヶ国語入り安全標識グリーンクロス(3件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から7日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり材質エコボード1mm寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
CE260/08 BIGM(丸山製作所)CE260/08BIGM(丸山製作所)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
規格BIG-M, CE260/08図解NoBC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 CE260/08_No.1
MMサッシブラシS テラモトMMサッシブラシSテラモト(8件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。
トラスコ品番368-4679材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル質量(g)50幅W(mm)約75繰り返し・詰め替え対応
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
ステンレスポール TOEX(LIXIL)ステンレスポールTOEX(LIXIL)(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
仕様アメリカンポスト用幅(mm)110高さ(mm)1600奥行(mm)110
ステンCEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂ステンCEトメワ(ジク(イワタ大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌々日出荷から9日以内出荷
CEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂CEトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌々日出荷から9日以内出荷
MMトイレブラシB テラモトMMトイレブラシBテラモト(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
洋式・和式を問わず使えるブラシです。
用途トイレ清掃用に。使用場所トイレトラスコ品番435-1924長さ(mm)380厚さ(mm)スポンジ:約35質量(g)75アズワン品番65-0334-64繰り返し・詰め替え対応
絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ絶縁被覆付閉端接続子ニチフ(1件のレビュー)
369税込406
1セット(8個)
当日出荷
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
網戸ブラシ テラモト網戸ブラシテラモト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
使用場所網戸トラスコ品番368-4687材質ハンドル:ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン針金:ステンレス幅(mm)約180質量(g)120本体サイズ(mm)180×235×50巻芯径(Φmm)38アズワン品番65-0334-66繰り返し・詰め替え対応
レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨレーザー&インクジェット用はかどりラベルコクヨ(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。レーザープリンタ・インクジェットプリンタ両対応なので、さまざまなプリンタで使えます。
紙厚(mm)(総厚)0.13紙厚(g/m2)121紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタグリーン購入法適合
リングPステンCEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂リングPステンCEトメワ(ジク(イワタ大阪魂
4,509税込4,960
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワンESD洗浄瓶 CEシリーズアズワン
1,360税込1,496
1個
当日出荷から翌々日出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
パネル型コネクタ プラグ 泰和電器パネル型コネクタ プラグ泰和電器
8,630税込9,493
1個
翌日出荷から13日以内出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
ESD基盤ラック アズワンESD基盤ラックアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
基盤等の収納に使用可能です。
材質導電性PPピッチ(mm)16溝数25溝幅3mm溝深さ(mm)8外寸法(mm)437×160×30表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2265-01
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から35日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
ポリクリック全般 BOSCH(ボッシュ)ポリクリック全般BOSCH(ボッシュ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
端末スリーブ 4.7mm LINKMAN端末スリーブ 4.7mmLINKMAN
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
ケースファイル PLUS(プラス)[文具]ケースファイルPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
449税込494
1冊
当日出荷
書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。書類以外の情報の収納、管理にも。背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。開閉が簡単な面ファスナー式。
仕様面ファスナー付サイズA4色(本体)ブラック
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
アンカーV 2枚刃 NACHI(不二越)アンカーV 2枚刃NACHI(不二越)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用超硬エンドミルです。溝加工に適しています
材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
7,500税込8,250
1個
翌日出荷から13日以内出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
アンカーV 4枚刃 NACHI(不二越)アンカーV 4枚刃NACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
ESD仕分トレー アズワンESD仕分トレーアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
材質導電性PP仕切り10×8列外寸法(mm)315×202×16表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2266-01有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m) ATENCE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m)ATEN
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポートHDCP 2.3および2.2準拠デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master AudioをサポートESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVファームウェアアップグレード可能ソフトウェア、ドライバ不要ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)コネクタ【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / 【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/Aボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワンESD洗浄瓶 CEシリーズアズワン
1,360税込1,496
1個
欠品中
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質本体/PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)10E11以下
アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMCアクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PHSMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル
関連キーワード
...