カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 学童・教育用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(1)

「ce-q」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
  • センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
  • 弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク強ねじれ溝A形90°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
    トラスコ品番468-8046
  • ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISA形90°センタ穴ドリル CEQA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形90°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    90°のセンタ穴加工ができる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
  • ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    トラスコ品番215-0542
  • センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-QL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    トラスコ品番217-1095RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク 強ねじれ溝A型90°センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD22GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 22インチ EVANS

    バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD22GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 22インチ

    EVANS
    7,798税込8,578
    1枚
    5日以内出荷
    低音を犠牲にすることなく、バランスのとれた抜けの良いベースサウンド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD22GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 22インチ EVANS

    バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD22GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 22インチ

    EVANS
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    6.5milフィルム2枚の2プライ。倍音コントロールリングと脱着可能なマッフルリングが付属。 コントロールされたローエンドと心地よいサスティーン。パンチの効いたアタックでライブに最適なヘッドです。
    プライ数2
  • バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD20GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 20インチ EVANS

    バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD20GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 20インチ

    EVANS
    7,898税込8,688
    1枚
    5日以内出荷
    低音を犠牲にすることなく、バランスのとれた抜けの良いベースサウンド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD20GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 20インチ EVANS

    バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD20GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 20インチ

    EVANS
    9,298税込10,228
    1枚
    5日以内出荷
    6.5milフィルム2枚の2プライ。倍音コントロールリングと脱着可能なマッフルリングが付属。 コントロールされたローエンドと心地よいサスティーン。パンチの効いたアタックでライブに最適なヘッドです。
    プライ数2
  • バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD18GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 18インチ EVANS

    バスドラムヘッド EQ3 フロステッド BD18GB3C / EQ3 Bass Batter Heads (two-ply,6.5mil + 6.5mil + 10mil ring) 18インチ

    EVANS
    9,398税込10,338
    1枚
    5日以内出荷
    6.5milフィルム2枚の2プライ。倍音コントロールリングと脱着可能なマッフルリングが付属。 コントロールされたローエンドと心地よいサスティーン。パンチの効いたアタックでライブに最適なヘッドです。
    プライ数2
  • バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD18GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 18インチ EVANS

    バスドラムヘッド EQ4 フロステッド BD18GB4C / EQ4 Bass Batter Heads (10mil + 10mil ring) 18インチ

    EVANS
    7,798税込8,578
    1枚
    5日以内出荷
    低音を犠牲にすることなく、バランスのとれた抜けの良いベースサウンド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ARROWS Tab Q5010 フィルム 衝撃吸収 指紋防止 反射防止 エレコム

    ARROWS Tab Q5010 フィルム 衝撃吸収 指紋防止 反射防止

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CB用衝撃吸収フィルムです。
    付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種ARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CB、ARROWS Tab Q5010/DEG取付け方法自己吸着入数1枚
  • ARROWS Tab Q5010 フィルム 指紋防止 反射防止 エレコム

    ARROWS Tab Q5010 フィルム 指紋防止 反射防止

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CBの液晶画面をキズや汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
    付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種ARROWS Tab Q5010/CE、ARROWS Tab Q5010/CB、ARROWS Tab Q5010/DEG取付け方法自己吸着入数1枚
  • ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン PETZL

    ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン

    PETZL
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
  • D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ ビーエムディ トライアクトロック

    PETZL
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウムグレー質量(g)105ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:32、オープンゲート:10、横軸:16各種認証CE EN 362, UKCA, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, XF 494 FZL-G-Q, GB/T 23469 / B開口幅(mm)(ゲート)18
  • デルタ型クイックリンク8mm スチール製 PETZL

    デルタ型クイックリンク8mm スチール製

    PETZL(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
    材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
  • Omada ギガ×8 イージーマネージスイッチ TP-LINK

    Omada ギガ×8 イージーマネージスイッチ

    TP-LINK
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断・QoS等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
    仕様●標準ポート数:8●本体サイズ(D):191mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●筐体材質:金属●J-Moss:対応●本体サイズ(H):92mm●本体サイズ(W):130mm●AUTO-MDIX機能:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大ポート数:8●本体(色):黒●ラックマウントキット:なし本体質量(g)440マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) TP-LINK

    Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
    仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし本体質量(g)2370最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • CEマーキング対応ガイド 新版 日本規格協会

    CEマーキング対応ガイド 新版

    日本規格協会
    2,200税込2,420
    1冊
    11日以内出荷
    NLF(新たな規制の枠組み)導入によるニューアプローチ指令への影響は?RoHS2に代表される新たな規制分野は?何をどのように管理すればCEマーキング要件に合致するのか、わかりやすく解説。1CEマーキング制度の基礎(欧州統合の歴史;CEマーキング制度に関する基本用語の解説;EUの法令と体系;新たな規制の枠組み;CEマーキング制度の対応プロセス;規制当局による市場監視;主なニューアプローチ指令の概要;その他の関係指令);2事業プロセスにおけるCEマーキング対応要領(開発設計;設計製品の適合性評価;適合宣言書・技術文書の作成と保管;製品表示及び指示;量産製品の品質管理);3市場における不適合リスク管理(変更管理;市場監視当局とのリエゾン;市場流通製品に適用されるその他の安全指令への対応);4CEマーキング制度に関するQ&A
    分類専門判型A5ページ数147ジャンル工学工業総記著者名梶屋俊幸 渡邊潮初版年月2017/06/01
  • NETGEAR PR460X-111JPS 10G/マルチギガ 法人向けルーター Insightサブスクリプション付属 (4年間) NETGEAR

    NETGEAR PR460X-111JPS 10G/マルチギガ 法人向けルーター Insightサブスクリプション付属 (4年間)

    NETGEAR
    189,800税込208,780
    1台
    33日以内出荷
    10G/マルチギガおよび2.5GデュアルWANポート(フェールオーバー付き)。10G/Multi-Gigポート×1、2.5Gイーサネットポート×4、10G SFP+ポート×1を備えた長距離バックホール用の高性能ハードウェア。NETGEAR Pro WiFiアクセスポイントとNetgear insightクラウド管理によるスマートスイッチとのシームレスな統合。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。業界標準のエンクロージャに設置できるラックマウント型。ファイアウォールによる保護。安全なサイト2サイトVPN接続を作成するためのIPSec設定
    仕様●EMI:CE/LVD、CSA●VLAN:VLANの最大数は8、DHCPサーバー(制限は8)、VLAN 802.1Q●VPN:IPsec●VoIP SIP ALG:対応●ハードウェア:クアッドコアARM A73 @ 2.2 GHz、2GB DDR4、フラッシュメモリ4GB eMMC●暗号化:暗号3DES、AES(128、192、256ビット)認証SHA-1、SHA-2(256ビット)、MD5●管理:Insightクラウド、許可されたパケットのロギング、ドロップされたパケットの統計情報、システム、ソースMACフィルタ、セッション制限、帯域幅制限、IPsec VPN、ログ配信Insightロギング、診断ping、DNSルックアップ、トレースルート、速度テスト、メンテナンスの保存/復元設定、工場出荷時のデフォルトへの復元、ファームウェアのアップグレード、統計情報の表示と監視セット内容NETGEAR PR460×10G/マルチギガビットデュアルWAN Proルーター、Insightクラウド管理機能搭載DC電源アダプターLANケーブルインストールガイド質量(g)1484(3.27 lb )電源AC 100-240V、50/60Hz、1.3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2接続ネットワークスイッチングサブシステム(NSS)プロセッサ10G/マルチギガビット銅線x 1(設定可能なLAN/WAN)1×2.5G/1G RJ-45(WAN)3×2.5G/1G RJ-45(LAN)1×10G/1G SFP+(LAN)セキュリティファイアウォールトラフィックルール/スケジューリング、 ポートフォワーディング、ポートトリガー、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ポート/サービスブロッキング、サービス拒否(DoS)防止、ステルスモード、TCPフラッドのブロック、UDPフラッドのブロック、インターネットポートでのpingへの応答保管温度(℃)-20~70ネットワークタイプ機能:プロバイダーアドレス割り当てDHCP、スタティックIP割り当て、PPPoE、NAT、スタティックルーティング、ルーティングプロトコル(RIPv1、RIPv2)、MACアドレスクローニング/スプーフィング、NTPサポート、UPnP、スイッチポート上の自動アップリンクキー交換:IKEv1、IKEv2、事前共有キーRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40湿度(%)最大90(相対湿度、結露なし) / 保管時湿度 最大95% (相対湿度、結露なし)パフォーマンスレベル2.5Gまたは10Gポートの有線速度でのWAN/LAN速度。