カテゴリ
- 住設機器(24)
- 切削工具(13)
- 機構部品(8)
- 厨房用品(6)
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ヘルスケア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- ERECTA(エレクター)(6)
- イマオコーポレーション(4)
- 椿本バルクシステム(4)
- EVANS(4)
- EVER GREEN(3)
- セキスイ(2)
- 日本緑十字社(2)
- ハーティング(2)
- audio-technica(2)
- YAGEO(2)
- SMC(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤサカ工業(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- 帝人デュポンフィルム(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pe-q」の検索結果

ポイントドリルPE-90° PE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
フォノイコライザー AT-PEQ3
audio-technica¥9,998税込¥10,9981個当日出荷VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J)仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A)電源DC15V/300mA(ACアダプター)定格出力150mV(1kHz)許容入力最大:60mV定格入力2.5mV(1kHz)入力インピーダンス(kΩ)47
コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
ポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51
帝人デュポンフィルム¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から12日以内出荷高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
ポイントドリルPE-90° PE-QV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
超硬ポイントドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能なポイントドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング片刃ポイントドリル PE-90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
フォノイコライザー AT-PEQ30
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用付属品ACアダプター仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷材質超微粒子超硬合金HF表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。刃形片刃センター穴角(°)90
パイプ用ファン / とじピタ(給気用)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.60/9電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35ダクト径(Φmm)(OA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×144.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)60/60羽根径(Φmm)130機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ロングシャンクポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本4日以内出荷位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントホワイト TT16RSW-NP サウンドホール無し / EQ3 Tom Hoop Resonant White - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ
EVANS¥7,198税込¥7,9181枚5日以内出荷EQ3レゾナントは、プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。 Onyxブラック、スムースブラック、スムースホワイト、コーテッドホワイトの4種類のラインナップがあります。プライ数1
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントホワイト BD16RSW-NP サウンドホール無し / EQ3 Resonant White - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ
EVANS¥7,198税込¥7,9181枚5日以内出荷EQ3レゾナントは、プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。 Onyxブラック、スムースブラック、スムースホワイト、コーテッドホワイトの4種類のラインナップがあります。プライ数1
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントブラック BD16RB-NP サウンドホール無し / EQ3 Resonant Bass Black - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ
EVANS¥7,198税込¥7,9181枚5日以内出荷EQ3レゾナントは、プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。 Onyxブラック、スムースブラック、スムースホワイト、コーテッドホワイトの4種類のラインナップがあります。プライ数1
バスドラムヘッド EQ3 レゾナントブラック TT16RB-NP サウンドホール無し / EQ3 Tom Hoop Resonant Black - No Port (7.5mil + 10mil ring) 16インチ
EVANS¥7,198税込¥7,9181枚5日以内出荷EQ3レゾナントは、プレイヤー、エンジニアの両方に人気のモデル。 10milの倍音コントロールリングが心地よいサスティーンと絶妙なトーン・バランスを引き出します。 スタジオからアリーナまで、様々な環境でのマイキングに対応するよう作られたヘッドです。 Onyxブラック、スムースブラック、スムースホワイト、コーテッドホワイトの4種類のラインナップがあります。プライ数1
メトロマックスQ MQ18シリーズ(奥行460mm・5段)
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。 ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。 便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。 棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。 耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。 棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。 耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。 培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。 棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。 米国インター・メトロ社製です。仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)奥行(mm)460
メトロマックスQ MQ18シリーズ(奥行460mm・4段)
ERECTA(エレクター)¥96,980~税込¥106,678~1セット3日以内出荷抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。 ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。 便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。 棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。 耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。 棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。 耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。 培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。 棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。 米国インター・メトロ社製です。材質棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)
メトロマックスQ MQ21シリーズ(奥行530mm・5段)
ERECTA(エレクター)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。 ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。 便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。 棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。 耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。 棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。 耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。 培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。 棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。 米国インター・メトロ社製です。仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)奥行(mm)530
メトロマックスQ MQ24シリーズ(奥行610mm・5段)
ERECTA(エレクター)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。 ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。 便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。 棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。 耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。 棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。 耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。 培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。 棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。 米国インター・メトロ社製です。仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)奥行(mm)613
メトロマックスQ MQ24シリーズ(奥行610mm・4段)
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。 ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。 便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。 棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。 耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。 棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。 耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。 培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。 棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。 米国インター・メトロ社製です。仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)奥行(mm)613
メトロマックスQ MQ21シリーズ(奥行530mm・4段)
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。 ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。 便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。 棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。 耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。 棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。 耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。 培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。 棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。 棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。 米国インター・メトロ社製です。仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)奥行(mm)530
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
耐切創手袋ブレステックPRO
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 アームカバー ブラック
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981双当日出荷「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。、そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいアームカバーです。、濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。仕様●長さ(cm):30●質量:60g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.203●耐切創レベル2B●UVカット率99.9%●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%アズワン品番67-3048-12
冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 プロテクター ブラック 20cm
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481双当日出荷「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。 そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいプロテクター(アームカバー)です。 濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。仕様●長さ(cm):20●質量:50g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.298●耐切創レベル3C●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%アズワン品番67-3048-11
DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Juniper EX-QSFP-40GE-DAC-50CMと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:0.5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)100長さ(m)5消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
透明衛生マスク マスクリアベーシックバンドル
ムーヴ・オン¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷新機能を施した透明衛生マスクの進化版です。ワンタッチフィルム交換式でフィルムの交換が簡単になりました。あごストッパー部分にシリコンパッドを採用することで肌に触れる部分のストレスを解消しました。装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適な透明衛生マスクです。曇り止め加工により、いつでもクリアです。衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします。特許取得商品です。従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます。特許取得商品です。曇り止め加工でいつでもクリアな透明フィルムが口や鼻から出る唾や息の飛散を防ぐことで衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、お客様とのコミュニケーションをサポートします。用途飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。理美容室・エステサロンなどの美容業界に。医療・介護施設などに。食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに。トラスコ品番855-9005セット内容本体×5個、クロス×5枚、携帯袋×5袋材質本体:ポリカーボネート(PC)、フィルム:ポリカーボネート(PC)、シリコンパッド:シリコンゴム(Q)、バンド:ポリアミド(PA)・ポリウレタン(PUR)、オーリング:ニトリルゴム(NBR)、クロス:ポリアミド(PA)、携帯袋:ポリエチレン(PE)質量(g)2942018年トラスコ掲載ページ6 0221
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-05-SUS
イマオコーポレーション¥289税込¥3181個3日以内出荷・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)3タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-04-SUS
イマオコーポレーション¥289税込¥3181個3日以内出荷・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS
イマオコーポレーション¥289税込¥3181個3日以内出荷・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)3..5タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)6RoHS指令(10物質対応)対応