カテゴリ
- 切削工具(15)
- センタードリル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5(3)
- 7(4)
- 7.1(3)
- 7.2(3)
- 7.3(3)
- 7.4(3)
- 7.5(3)
- 7.6(3)
- 7.7(3)
- 7.8(3)
- 7.9(3)
- 8(8)
- 8.1(2)
- 8.2(2)
- 8.3(2)
- 8.4(2)
- 8.5(2)
- 8.6(2)
- 8.7(2)
- 8.8(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8
- 3(7)
- 3.15(3)
- 4(11)
- 5(6)
- 6(15)
- 6.3(2)
- 10(15)
- 11(2)
- 11.2(1)
- 12(11)
- 12.5(1)
- 14(4)
- 16(6)
- 18(3)
- 20(8)
- 22(1)
- 25(5)
- 32(3)
- 120(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4.8(1)
材質
- ハイス(4)
- 超硬合金(10)
全長(mm)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(5)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(1)
- 150(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ユニオンツール(4)
- WIDIN(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ユニオンツール・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ce-s」の検索結果

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥3,034~税込¥3,337~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。材質高速度工具鋼(HSS)刃形両刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
ユニオンツール¥16,800~税込¥18,480~1本当日出荷から9日以内出荷密着性の高いコーティングで長寿命を実現用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ユニオンツール¥5,040~税込¥5,544~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル
ユニオンツール¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。刃数【ZEFP】4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30