YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
材質
高速度工具鋼(HSS)
刃形
両刃
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
センター穴角(°)
60
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ドリル長(mm)
ドリル径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02515778
CESA2.5
486-2767
45
3.8
2.5
6.3
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
02516679
CESA1.6
486-2732
35.5
2.4
1.6
4
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517142
CESA1.25
486-2724
31.5
1.9
1.25
3.15
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517151
CESA3.15
486-2775
50
4.8
3.15
8
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518490
CESA0.5
486-2686
31.5
0.8
0.5
3.15
¥
3,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください