カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • 絶縁被覆付閉端接続子(12)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~1未満・1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・8~9未満・9~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300以上
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・6.5・6.6・6.8・7・8・8.5・9・9.5・9.6・10・11.8・12・13.5・15・16.5・19・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
16.5・17.4・17.5・18・18.2・19.4・20・20.4・20.8・20.9・21・21.1・21.5・22・23・24.5・25・27・28・40・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・ホーザン・ELPA・TRUSCO・オーム電機・イチネンTASCO・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-2 ニチフ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)ニチフ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
759税込835
1セット(100個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ絶縁被覆付閉端接続子ニチフ(1件のレビュー)
369税込406
1セット(8個)
当日出荷
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子(CE形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(15個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業絶縁被覆付閉端接続子(CE型)冨士端子工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
当日出荷
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(35個)ほか
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
接続子CE型 ELPA接続子CE型ELPA
760税込836
1個
当日出荷
全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン圧着ペンチ (絶縁閉端子用)ホーザン(25件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(192件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
閉端接続端子 CE2 オーム電機閉端接続端子 CE2オーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
差込形ピン端子 モノタロウ差込形ピン端子モノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
閉端接続端子 CE1 オーム電機閉端接続端子 CE1オーム電機
679税込747
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色
TS-769-G13専用取付金具 東西電気産業TS-769-G13専用取付金具東西電気産業
619税込681
1個
当日出荷
材質外郭:SPC 1.0t口金G13
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入 ニチフスプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入ニチフ
539税込593
1袋(15個)
7日以内出荷
JIS、C2807、UL、CSAデバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:19.51mm●直径:8mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4091アズワン品番65-7589-54
絶縁被覆付閉端接続子 イチネンTASCO絶縁被覆付閉端接続子イチネンTASCO
969税込1,066
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
ce-2 圧着端子特集