カテゴリ
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク部品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- 槌屋ヤック(5)
- ホンダ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ハヤノ産業(3)
- エスコ(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- SIEMENS(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- テラモト(1)
- 大阪ケミカル(1)
- Winwell(1)
- 日野自動車(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- TP-LINK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ce130」の検索結果

プリンタを選ばないはかどりラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(22枚)ほか当日出荷から12日以内出荷プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
採光流星マーカー
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷樹脂レンズLEDマーカー。 昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。 耐熱性に優れた高品質素材。 レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約135タイプボルトアース外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約135コード長さ(mm)約140(0.5sq )材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約135取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約60(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル材質(リング)ABSLED使用数(個)11
ソリッドNカットエンドミル(ロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948CE-130材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM10×55mm
108-130mm強力ステンレスクランプ
エスコ¥6,390税込¥7,0291セット(5個)翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)エスコ品番EA463CE-130材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)108~130ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
動眼 足付き
NBK¥16,980税込¥18,6781袋(10個)4日以内出荷ぬいぐるみや編みぐるみに付けるとかわいい目のパーツです。ボタン式なので手縫いで付けられ強度も◎。揺らすと黒目がキョロキョロと動きます。テディベアなどのぬいぐるみはもちろん、毛糸などで作ったポンポンに目のパーツを付けるだけでキュートなキャラクターが完成します。材質プラスチック色黒
17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール
プロダックス¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷【適合車種】 。・スズキ エブリイ バン 17V型 ハイルーフ車両(2015[平27].2~現行)JOIN(JOINターボ)/ PC(PCリミテッド)/ PA(PAリミテッド) 。・日産 クリッパー 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)GX(GXターボ)/ DX(GLパッケージ、セーフティパッケージ)。・マツダ スクラムバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)スクラムBUSTER / PC(PCスペシャル)/ PA(PAスペシャル) 。・三菱 ミニキャブバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)ブラボー(ブラボーターボ)/ G / M。※ロールーフ車両は取付不可。 。【特徴】。・エブリィバン専用設計(DA17V対応):スズキ エブリィバンの荷室上部にぴったり設計されたオーバーヘッドコンソール。フィット感と実用性を兼ね備えています。・長尺物の収納に最適:棚板から天井まで最大約200mmの空間があり、釣り竿やパイプ類、ロール資材など長さのある荷物の収納に便利です。・車体加工不要:荷室の既存の取付穴を利用して設置できるため、ボディへの加工は不要。安心して取り付けが可能です。・15mm厚の木製板を2枚使用:しっかりとした厚みの木製棚で、荷物を安定して載せることができます。・車両中央部に設置、天井から約20cmの高さ:デッドスペースを活かし、収納力をプラス。空間の有効活用に最適です。用途収納、コンソール
バルブ
シュナイダーエレクトリック¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。●コード番号:610-0774アズワン品番65-7836-48
Schneider Electric 押しボタンランプ
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様Better World 製品:あり種類Clear Incandescent BulbRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。併用可能製品Harmony XAC
Schneider Electric 押しボタンランプ
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様Better World 製品:あり種類Clear Incandescent BulbRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。併用可能製品Harmony XAC
μシリンジフィルタ MCE
大阪ケミカル¥7,798税込¥8,5781箱(100個)8日以内出荷親水性 タンパク質回収に理想的です。 ガス、油およびアルコールの微粒子・細菌のろ過および検査に使用 PPプレフィルターを使用仕様入数単位:箱メンブレン混合 セルロース エステル入数100入
光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト)
ハヤノ産業¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
光る棚用AC100V電源レールBR(ブラウン)
ハヤノ産業¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
光る棚用AC100V電源レールBK(ブラック)
ハヤノ産業¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
超流星マーカーユニット 12/24V
槌屋ヤック(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)
槌屋ヤック(8件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24口金BA15s本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)LED使用数(個)11
Omada ギガ×8 イージーマネージスイッチ
TP-LINK¥4,698税込¥5,1681台翌日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断・QoS等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応仕様●標準ポート数:8●本体サイズ(D):191mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●筐体材質:金属●J-Moss:対応●本体サイズ(H):92mm●本体サイズ(W):130mm●AUTO-MDIX機能:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大ポート数:8●本体(色):黒●ラックマウントキット:なし本体質量(g)440マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
ハイビジミラー 貼り付けタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。GSX-1300 HAYABUSA(22-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 009861。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーECE 認証番号:E13 009861 に適合。新保安基準適合色ブルータイプSUZUKI3適合車種GSX-1300 HAYABUSA(22-23)
ハイビジミラー 貼り付けタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。GSX-1300 HAYABUSA(22-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 009861。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラー。純正ミラーECE 認証番号:E13 009861 に適合。新保安基準適合色ゴールドタイプSUZUKI3適合車種GSX-1300 HAYABUSA(22-23)
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ
WERMA¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格仕様●電源電圧:12 V、24 V●光効果:点滅, 点灯●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●消費電流:175mA●ベース直径:85mm●本体色:グレー●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4199アズワン品番65-7319-45