カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • 引き金式エアーダスターガン(5)
    • カプラー(1)
    • エアダスターガン関連商品(1)
    • コイルホース(2)
    • 自動巻き取り式ホースリール(2)
    • カプラー関連商品(1)
    • エアーホース(1)
  • 測定用品(1)
    • グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cejn」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン)エアーガン(着脱可能型)CEJN(セイン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続R 1/4"流量(L/min)500仕様着脱可能チューブ付属品90mmチューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)騒音レベル(dB(A))94RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
ブローガン CEJN(セイン)ブローガンCEJN(セイン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮質量(g)112タイプ固定型使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)90
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)スナップ・チェック/358CEJN(セイン)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)60材質本体:真鍮種別ワンタッチ検圧カップリングシルバー使用温度範囲(℃)-30~100
スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)スナップ・チェック/358CEJN(セイン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。最高使用圧力(MPa)60材質本体:鋼鉄種別ワンタッチ検圧ニップルシルバー使用温度範囲(℃)-30~100
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
サイレンサー付エアーガン(低騒音型) CEJN(セイン)サイレンサー付エアーガン(低騒音型)CEJN(セイン)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガンCEJN(セイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン)ラバーチップチューブ接続型CEJN(セイン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートホースキット CEJN(セイン)ストレートホースキットCEJN(セイン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700
セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)セーフティーリール 8x12mmCEJN(セイン)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業にホース内径(Φmm)8ホース寸法(全長)(m)10質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタン使用流体空気ホース外径(Φmm)12