カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「center326」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 騒音キャリブレータ A-Gas Japan

    騒音キャリブレータ

    A-Gas Japan
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    正確な騒音を測定するための必需品。校正が簡単に、素早くできます。1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます
    仕様●音圧レベル精度:±0.5dB●湿度係数:±0.1dB/10% RH●出力音圧レベル:114dBと94dB/20μPa電源(V)006P(9電池×1機能電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になると動作しなくなります)使用環境0~40℃、0~90%RH、規定:温度20℃、相対温度65% RH、大気圧1013hpa温度係数±0.015dB/℃直線性3%以下出力周波数1000Hz±4%
  • 騒音キャリブレータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    騒音キャリブレータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    正確な騒音を測定するための必需品。 校正が簡単に、素早くできます。 1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。 電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。
    付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1精度(音圧レベル)±0.5dB出力周波数(Hz)1000±4%使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH直線性3%以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
  • (MT326)HANGER,CENTER BEARING 三菱ふそう

    (MT326)HANGER,CENTER BEARING

    三菱ふそう
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • CENTER MO*NH326P*  81163MCA000ZH ホンダ

    CENTER MO*NH326P* 81163MCA000ZH

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷