カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf-2206」の検索結果

マルチプリンタ帳票 複写タイプ
ヒサゴ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100枚)当日出荷から5日以内出荷環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
チッコロ 【両口】銅管用中間フレアー型
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)タイプCF型最高使用圧力(MPa)0.98接続銅管ハンドル形状丸形
ディープウェル水中ポンプ UCF型
櫻川ポンプ製作所¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷から18日以内出荷モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型