カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf-290」の検索結果

CF-290N用 冷却エレメント
日動工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-290Nの冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290NG、CF-290N-OZ交換目安約3年
CF-290用 保管用カバー
日動工業¥7,598税込¥8,3581枚3日以内出荷保管時に便利なカバー!用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290N-OZ
クールファンCF-290N用フィルター
日動工業¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
CF-290N用安全ガード指入れ防止網
日動工業¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷CF-290B用安全ガードです。 網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。付属品タッピングネジ×8本適合機種CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz材質ポリエチレン色黒寸法(幅W×高さH)(mm)620×590
クールファンCF-290N用フィルター
日動工業¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)
日動工業(1件のレビュー)¥119,998税込¥131,9981台翌々日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン GR
YAMAZEN(山善)¥99,780税込¥109,7581台翌日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。 。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。 。背面から排熱は出ません。用途猛暑・酷暑の熱中症対策に 。夏は冷風・冬は加湿 。オゾンで消臭・除菌タイプ屋内用切替方式3段階/強・中・弱消費電力(W)245(50Hz 強)/306(60Hz 強)定格電圧(V)100(50/60Hz)能力冷却範囲/50~60m2連続運転時間(h)7~10.5有効貯水量(L)65冷房能力(kW)10.9(50Hz)/ 11.8(60Hz)
クールファン用キャスター
日動工業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
オゾン発生装置
日動工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
UVランプ
日動工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ
富士電機¥759,800税込¥835,7801個5日以内出荷から72日以内出荷3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ
富士電機¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷から92日以内出荷モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。仕様(サーマルリレー仕様)2素子付定格使用電圧(V)AC200~240
インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考41~43フクム部品名称インシユレータ図解NoMSV415R2SL(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MSV415L-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.38、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナなど
ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.31、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30など
ブラシB
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷部品名称ブラシB図解NoMS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.23、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.25など