気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン GR
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
背面から排熱は出ません。
- 用途
- 猛暑・酷暑の熱中症対策に
夏は冷風・冬は加湿
オゾンで消臭・除菌
- タイプ
- 屋内用
- 切替方式
- 3段階/強・中・弱
- 消費電力(W)
- 245(50Hz 強)/306(60Hz 強)
- 定格電圧(V)
- 100(50/60Hz)
- 能力
- 冷却範囲/50~60m2
- 連続運転時間(h)
- 7~10.5
- 有効貯水量(L)
- 65
- 冷房能力(kW)
- 10.9(50Hz)/ 11.8(60Hz)
- 内容量
- 1台
注意
※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。※有人環境でオゾン使用時は、1台あたり150m3以上の環境でご使用ください。
※無人環境でのオゾン使用は、濃度が高いほど殺菌・消臭効果は良好ですが、使用環境によりオゾン臭が残る場合があります。直ちに喚起してください。
※オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的に交換が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ









![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)











