カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • カー用品(1)

「cf-290n」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • CF-290N用 冷却エレメント 日動工業

    CF-290N用 冷却エレメント

    日動工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
    用途CF-290Nの冷却エレメント交換に仕様本体使用数:1個適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290NG、CF-290N-OZ交換目安約3年
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • CF-290N用安全ガード指入れ防止網 日動工業

    CF-290N用安全ガード指入れ防止網

    日動工業
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    CF-290B用安全ガードです。 網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。
    付属品タッピングネジ×8本適合機種CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)620×590
  • 気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    3日以内出荷
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業

    気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)

    日動工業(1件のレビュー)
    119,998税込131,998
    1台
    翌々日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
    用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
  • CF-290用 保管用カバー 日動工業

    CF-290用 保管用カバー

    日動工業
    7,598税込8,358
    1枚
    3日以内出荷
    保管時に便利なカバー!
    用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290N-OZ
  • クールファン用キャスター 日動工業

    クールファン用キャスター

    日動工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
    適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
  • オゾン発生装置 日動工業

    オゾン発生装置

    日動工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
    用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
  • UVランプ 日動工業

    UVランプ

    日動工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。
    用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年