カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf-305e」の検索結果

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピストンボウマトメ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷図解NoMSV313B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSA413R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.25、GS205 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンボウマトメ_No.21、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MRS60-300-4 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MRS75-503 動力噴霧機(クランクケース キュウスイベン)部品_No.22、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.21、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 ピストンボウマトメ_No.21、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24など