カテゴリ
- 農業機械(70)
- メカニカル部品(15)
- 制御機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(70)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- HAKKO(白光)(5)
- エスコ(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 旭精工(3)
- テージー(3)
- ラムマウント(3)
- TRUSCO(2)
- KSフィルター(2)
- アソー(1)
- イスカル(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cf-31」の検索結果

スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
綿麻キャンバス 生地
アルテモンド¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷綿に麻をミックスすることにより、その特性である「シャリ感」と「優れた水分の給水・発散性」による清涼感を合わせもった素材です。用途シートクッション、クッション、クッションカバー、座布団、座ぶとん、座布団カバー、座ぶとんカバー、座イス、座いす、マルチカバー、スツール、クラフト、クラフト用(バッグ・小物・イスの張替え)、ペット用カーシートカバー、コスプレ衣装、よさこい衣装、舞台衣装長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿85、麻5
コインフリーアルバム
テージー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷逆さにしてもコインが落ちないフタ付きポケットを採用。表裏が鑑賞できる透明片面ポケット。寸法(mm)縦245×横195×背幅10サイズB5タテ収納枚数(枚)コイン:90台紙枚数(枚)6
チッコロアングル 銅管用フレアー型
アソー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
片段封筒
TRUSCO¥469税込¥5161袋(10枚)当日出荷内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2色ナチュラル
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
片段封筒 まとめ買いパック
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(50枚)当日出荷10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2色ナチュラル
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-31寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
不快指数計付き温湿度計
CRECER(クレセル)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷壁掛け用 不快指数計付湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック1目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(10個)当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)¥14,595~税込¥16,055~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型