カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cf-330」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ポケット コレクト

    透明ポケット

    コレクト(3件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
  • 透明ポケット プラス10ミリ コレクト

    透明ポケット プラス10ミリ

    コレクト
    499税込549
    1冊
    当日出荷
  • 透明ポケット A3ノビ用 コレクト

    透明ポケット A3ノビ用

    コレクト
    699税込769
    1冊
    当日出荷
    サイズA3ノビ
  • チッコロアングル 銅管用フレアー型 アソー

    チッコロアングル 銅管用フレアー型

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • 透明ポケット コレクト

    透明ポケット

    コレクト
    659税込725
    1冊(10枚)
    翌々日出荷
    間口が広く出し入れしやすい、サイドオープン型透明ポケット
    材質OPP製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • イトオシ 推し活 クリアーホルダー チケット 雑誌切り抜き用 PLUS(プラス)[文具]

    イトオシ 推し活 クリアーホルダー チケット 雑誌切り抜き用

    PLUS(プラス)[文具]
    399税込439
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。チケットを折らずに渡せる、雑誌の切り抜きがファイルからはみ出さないで保管できる、クリアーホルダー。チケットや雑誌の切り抜きを収納できるぴったりサイズ。折れにくい厚口タイプ(91536/91546)。指掛けがなく全面を保護できる。本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工
    材質ポリプロピレン(PP)クリアー
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Fシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

    廣杉計器
    6,088税込6,697
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE

    廣杉計器
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン

    廣杉計器
    5,798税込6,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300F-Nシリーズ

    廣杉計器
    5,598税込6,158
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • スタッドボルト BIGM(丸山製作所)

    スタッドボルト

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS330EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSV413R2L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.6、MRS60H-350 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS156EA エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MRS40H-151 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS415R8CGF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6など
  • ラチエツト BIGM(丸山製作所)

    ラチエツト

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA615R8C-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.25、MSA613R4C(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.26、MP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 ラチエツト_No.20、MS615R4CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.25、MS330ECM フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.23、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.25、MP4120E-5M332060 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 ラチエツト_No.20、MS410R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.23、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.26、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン マグネトなど
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS515R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKSL3303 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MS330CA-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.19、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSV413R2-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ナット_No.18など
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 キー_No.5、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.6、MLSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、MFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4など
  • タペット BIGM(丸山製作所)

    タペット

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSW1110-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSV413L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MS413R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSL330-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.8、GKSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8など
  • フランジ ボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジ ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
  • コントロールパネルASSY BIGM(丸山製作所)

    コントロールパネルASSY

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    規格2~9フクム図解NoMS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MS330EW-4M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.1、GSL204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 コントロールパネルASSY_No.1、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.1、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MRS60H-350 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、MSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.1、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネルなど
  • ガバナシャフト BIGM(丸山製作所)

    ガバナシャフト

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.31、MS410EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、HNJ-72 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、CSH-95-2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV413R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.31、MS313EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.7、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS410R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MP4120E-6M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ガバナシヤフト_No.7など
  • 6カクボルト M8X40 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X40

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X40図解NoMS330CA-K フレーム部品_No.6、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.35、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.9、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.17、MS415R4CF-125(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.11、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 変速レバー 主変速部品_No.6、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.20、VSM-1010 HSTポンプレバー ~2007年5月部品_No.22、BSA-420JESG G-4S 変換レバー 主変速部品_No.6、MSA415R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.11、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.48、MSA515R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.4、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.11など
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称フランジボルト図解NoMS315EA-LS フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.22、BP2540A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フランジボルト_No.4、MS313CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415R4CF(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.20、MSL330-M-A フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4、MP2530EW-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.19、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、MP8010E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フランジボルト_No.20、GKSL3300R1-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.4など
  • プラグキャップ BIGM(丸山製作所)

    プラグキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 プラグキャップ_No.28、MSA513R2T-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.14、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MRS60-300クミタテ エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト、プラグ部品_No.23、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.27、CSH-94-3 エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品_No.11、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.25、MS154EMM クランクシャフト,ピストン,マグネット,スイッチ,プラグ部品_No.26、MS410EW-3M-A スイッチ,プラグ部品_No.11、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフトなど
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X16部品名称6カクボルトWSW図解NoSSA-V602C エアクリーナ・ECU部品_No.5、BSM-1260SLT 調圧モータ部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.59、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.33、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.15、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.29、KBM-503D 第1段ブーム 右部品_No.15、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.19、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.33、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.49、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.24、MSL330-M-A ソウコウテンションなど
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 フランジボルト_No.20、SSW-303C 走行用エンジン(クランクシャフト)部品_No.14、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.20、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクシャフト部品_No.23、MS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MSA615R8CG-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.29、MBW22GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.20、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.23など
  • ”ファブリックベルト”(不織布ベルト) NCA

    ”ファブリックベルト”(不織布ベルト)

    NCA
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    25日以内出荷
    小型電動・エアベルトサンダー用で金属製品の微少バリ取り、面取りに最適です。弾力性に富み、素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途機械加工後の目つぶし、バリ取りに。ステンレス製品のヘアライン加工に。サビ、塗膜はがしに。材質基材:ナイロン不織布、砥材:アランダム砥粒(A)砥材ARoHS指令(10物質対応)対応