曜日別特売

”ファブリックベルト”(不織布ベルト)

”ファブリックベルト”(不織布ベルト) - NCA”ファブリックベルト”(不織布ベルト) - NCA

小型電動・エアベルトサンダー用で金属製品の微少バリ取り、面取りに最適です。
弾力性に富み、素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途
機械加工後の目つぶし、バリ取りに。
ステンレス製品のヘアライン加工に。
サビ、塗膜はがしに。
材質
基材:ナイロン不織布、砥材:アランダム砥粒(A)
砥材
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転方向に注意し、ご使用ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82675830A 01 CF2B 20X5201箱(50本)296-41395202060黒
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82676146A 01 CF2B 10X3301箱(100本)296-41213301060黒
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82677020A 12 CF2B 10X3301箱(100本)296-420133010320茶
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82677345A 09 CFB 10X3301箱(100本)296-418033010220赤
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82678140A 06 CF2B 10X3301箱(100本)296-416333010120赤
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする